Densimet®-työkalunpidin kierrekiinnitteisille jyrsimille, ⌀ d = 25 mm, Kierre M × Lges: M12X131

Tuote nro.: 301378 M12X131
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Lges Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12×131
Sovitin ⌀ d = 25 mm
Varren ⌀ d 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Reiän ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Hyötypituus L1 75 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301378 M12X131
EAN / GTIN 4062406274894
Valmistajan numero 301378 M12X131

Kuvaus

Malli:

  • Värinää vaimentava ominaisuus.
  • Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin