Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille ⌀ d = 32 mm, Kierre M × L: M16X310

Tuote nro.: 301368 M16X310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × L Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M16
Sovitin ⌀ d = 32 mm
Varren ⌀ d 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Ulko-⌀ D 29 mm
Reiän ⌀ D1 17 mm
Kokonaispituus Lges 310 mm
Hyötypituus L1 250 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301368 M16X310
EAN / GTIN 4062406786045
Valmistajan numero 301368 M16X310

Kuvaus

Malli:

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävaimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin