{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M16 | |
Sovitin | ⌀ d = 32 mm | |
Varren ⌀ d | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulko-⌀ D | 29 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 17 mm | |
Kokonaispituus Lges | 160 mm | |
Hyötypituus L1 | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 301368 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4045197770929 | |
Valmistajan numero | 301368 M16X160 |