{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10 | |
Sovitin | ⌀ d = 20 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulko-⌀ D | 17,8 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 180 mm | |
Hyötypituus L1 | 120 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 301364 M10X180 | |
EAN / GTIN | 4045197770882 | |
Valmistajan numero | 301364 M10X180 |