Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille ⌀ d = 20 mm M10X100

Tuote nro.: 301364 M10X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × L Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierre M M10
    Sovitin ⌀ d = 20 mm
    Varren ⌀ d 20 mm
    Sisäjäähdytys kyllä
    Tärinä vaimennettu
    Ulko-⌀ D 17,8 mm
    Reiän ⌀ D1 10,5 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Hyötypituus L1 40 mm
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301364 M10X100
    EAN / GTIN 4045197770868
    Valmistajan numero 301364 M10X100

    Kuvaus

    Malli:

    Täyskovametallinen jatkokappale, värinävaimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

    Käyttö:

    Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin