Pienennysosa jyrsimille M5/M8

Tuote nro.: 301359 M5/M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M / kierre M1 Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M5
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 30 mm
Ulko-⌀ D 13 mm
Reiän ⌀ D1 5,5 mm
Sovite-⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Valmistajan numero 301359 M5/M8

Kuvaus

Malli:

Varsi läpiporattu sisäisen jäähdytysaineen syöttöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin