{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M8 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 30 mm | |
Ulko-⌀ D | 18 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Sovite-⌀ Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennus |
Tuotekoodi | 301359 M8/M10 | |
EAN / GTIN | 4062406107598 | |
Valmistajan numero | 301359 M8/M10 |