{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 29 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Sovite-⌀ Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kavennus |
Tuotekoodi | 301359 M10/M16 | |
EAN / GTIN | 4062406107727 | |
Valmistajan numero | 301359 M10/M16 |