Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet M16X100

Tuote nro.: 301304 M16X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L1 Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M16 x 100
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 20000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 119 mm
Reiän ⌀ D1 toleranssi IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Ulko-⌀ D 36 mm
Hyötypituus L1 100 mm
L2 10 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301304 M16X100
EAN / GTIN 4062406105624
Valmistajan numero 301304 M16X100

Kuvaus

Malli:

Kartiomainen malli.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820308835.