Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB 20 mm

Tuote nro.: 301287 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

varren ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀:lle D1 20 mm
    Sovitin SK 50
    Kiinnitysnormi ISO 7388-1
    Muoto ADB
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Ulkonema A-mitta 70 mm
    Ulko-⌀ D 40 mm
    Ballufchip-reikä kyllä
    Tuotetyyppi Massiiviporakiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301287 20
    EAN / GTIN 4062406104986
    Valmistajan numero 301287 20

    Kuvaus

    Malli:

    • Kiinnitysruuvin sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuraan nähden.
    • Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan ⌀ kiristyy tukipintaa vasten.
    • Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
    • Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
    • RFID/Balluff chip -poraus.

    Malli - kuva:

    WSP-lyhytreikäpora
    Työkalupidin
    Hiottu tukipinta
    Muoto ADB

    Käyttö:

    Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

    Sopii:

    Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, vararuuvit nro 309907, 309908.