{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 3 | |
Sovitin | SK 50 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 301170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285928 | |
Valmistajan numero | 301170 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 50 lyhyt, MK sisä: 3
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
49,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
360 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 lyhyt | SK 40 lyhyt | BT 50 | BT 40 | SK 40 lyhyt | SK 50 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
Ulko-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Muoto | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |