Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm 40 mm

Tuote nro.: 301107 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

karan ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    karan ⌀:lle D1 40 mm
    Kierteen koko M20
    Pituus 90 mm
    Lujuus 12.9
    Tuotetyyppi Ruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301107 40
    EAN / GTIN 4045197779366
    Valmistajan numero 301107 40

    Kuvaus

    Sopii:

    Nro 301105 jyrsinpään jatkokappale, lyhyt.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin