Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm 22 mm

Tuote nro.: 301107 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

karan ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    karan ⌀:lle D1 22 mm
    Kierteen koko M10
    Pituus 75 mm
    Lujuus 12.9
    Tuotetyyppi Ruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301107 22
    EAN / GTIN 4045197779335
    Valmistajan numero 301107 22

    Kuvaus

    Sopii:

    Nro 301105 jyrsinpään jatkokappale, lyhyt.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin