{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 88 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301017 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251901 | |
Valmistajan numero | 301017 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintuurna Muoto A 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
831,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 lyhyt | SK 50 A = 300 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | 300 mm |
Muoto | ADB | A |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | 28 mm |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 8000 min-1 |