{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251895 | |
Valmistajan numero | 301017 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintuurna Muoto A 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
84,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt |
Ulko-⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Muoto | ADB | ADB | A |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | 32 | 32 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |