{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 70 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 27 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 41 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 300975 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251857 | |
Valmistajan numero | 300975 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
110,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
92,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |