{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 300975 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251826 | |
Valmistajan numero | 300975 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 50 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
97,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm |
Muoto | A | ADB |
Standardi | DIN 6358 | DIN 6358 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | 22 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |