{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Kiristysholkin ulko-⌀ D | 66 mm | |
Kiinnitysvoima jopa | 900 Nm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 68/75 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
Tuotekoodi | 300778 32 | |
EAN / GTIN | 4045197546999 | |
Valmistajan numero | 300778 32 |