ER-kiristysholkki-istukkasarja 32

Tuote nro.: 300630 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 32
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300630 32
EAN / GTIN 4045197307927

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu ulko- ja sisäkartio.
  • Hyvä pyörintätarkkuus ≤ 10 µm.
  • Jopa 40 % tavallista suurempi kiristysvoima nimellis-⌀:lla.

Etu:

  • Pidempi käyttöikä, optimaalinen käyttövarmuus.
  • Tavallista parempi laatu (pinnanlaatu, tavallista tiukemmat valmistustoleranssit).
  • Alhaisemmat tuotantokustannukset.

Toimituksen sisältö:

ER-istukka mutterilla (nro 300470 koko 16 tai 32), ER-kiristysavain (nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32) ja ER-kiristysholkit (nro 308901, 308941 tai 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 mm.
Sisältää muovilaukun.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309434, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).