{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 130 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 40 | |
Varamutteri HOLEX nro 309580 | 40 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300575 40 | |
EAN / GTIN | 4045197830302 | |
Valmistajan numero | 300575 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 130, ER-kiristysholkkikoolle: 40
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
173,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Ulko-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |