{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 130 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 32 | |
Varamutteri HOLEX nro 309580 | 32 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300575 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830296 | |
Valmistajan numero | 300575 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 130, ER-kiristysholkkikoolle: 32
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
276,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 130 | PSC-63 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ER-kiristysholkeille | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |