{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 160 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300351 18 | |
EAN / GTIN | 4045197830098 | |
Valmistajan numero | 300351 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavarei´illä 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Ulko-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |