{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300245 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242770 | |
Valmistajan numero | 300245 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka, muoto AD 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
87,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ulko-⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Muoto | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |