{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 8 mm | |
profiili | Nelikanta | |
L | 17 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranssi | + 0,08 ... + 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | WC/C | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293057 8 | |
EAN / GTIN | 4067263201434 | |
Valmistajan numero | 293057 8 |