Työnnin, nelikulmainen, metrinen ⌀ d = 16 mm 6 mm

Tuote nro.: 293057 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikanta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 6 mm
    profiili Nelikanta
    L 13 mm
    L1 40 mm
    Toleranssi + 0,08 ... + 0,1 mm
    ⌀ d 16 mm
    Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,06 mm
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus WC/C
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 293057 6
    EAN / GTIN 4067263201410
    Valmistajan numero 293057 6

    Kuvaus

    Malli:

    Suuren suorituskyvyn pinnoite (volframikarbidi/hiili). Terän optimoitu geometria (pyöristys) ruostumattomien terästen profiiliavennukseen.

    Käyttö:

    Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

    Sopii:

    Profiiliavanninpidike nro 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Ohje:

    • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
    • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin