Työnnin, nelikulmainen, metrinen ⌀ d = 16 mm 3,5 mm

Tuote nro.: 293056 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 3,5 mm
profiili Nelikulma
L 6 mm
L1 40 mm
Toleranssi + 0,08 ... + 0,11 mm
⌀ d 16 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293056 3,5
EAN / GTIN 4045197947109
Valmistajan numero 293056 3,5

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiilityönninten pidin nro 293020293079.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Nelikulmaprofiilien > 9 mm valmistusta suositellaan vain helposti lastuttavissa materiaaleissa (suurempi materiaalinpoisto).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin