{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
profiili | Nelikulma | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranssi | + 0,17 ... + 0,2 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293056 15 | |
EAN / GTIN | 4045197947222 | |
Valmistajan numero | 293056 15 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |