Työnnin, kuusikulmainen, metrinen ⌀ d = 5 mm 6 mm

Tuote nro.: 293049 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 6 mm
    profiili Kuusikulma
    L 7 mm
    L1 10 mm
    Toleranssi +0,13...+0,16 mm
    ⌀ d 5 mm
    Lastuava aine HSS
    Pinnoitus TiN
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 293049 6
    EAN / GTIN 4062406129149
    Valmistajan numero 293049 6

    Kuvaus

    Malli:

    TiN-pinnoite.

    Käyttö:

    Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

    Sopii:

    Profiilityönninten pidin nro 293020293079.

    Ohje:

    • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
    • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin