Profiilityöntimen pidin, tuumamittainen ⌀ d = 5 mm 5/8 tuuma

Tuote nro.: 293079 5/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 5/8 tuuma
    L 34 mm
    Varren pituus Ls 35 mm
    ⌀ d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Varsityyppi Lieriövarsi
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 293079 5/8
    EAN / GTIN 4062406128951
    Valmistajan numero 293079 5/8

    Kuvaus

    Malli:

    Sopii pitkäsorvausautomaatteihin.

    Sopii:

    CNC-koneet ja perinteiset koneet.

    Erikoistarvike:

    Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).
    Vääntiölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

    Ohje:

    • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
    • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin