Profiiltyöntimen pidin, metrinen ⌀ d = 5 mm 16 mm

Tuote nro.: 293029 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ DS 16 mm
L 34 mm
Varren pituus Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Varsityyppi Lieriövarsi
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293029 16
EAN / GTIN 4062406128692
Valmistajan numero 293029 16

Kuvaus

Malli:

Sopii pitkäsorvausautomaatteihin.

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).
Vääntiölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Ohje:

  • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin