Kuusikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8 7

Tuote nro.: 290431 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Aven-timen pituus 185 mm
Lastuava aine HSS
Alkureikä H8 7 mm
Avennus-pituus teräksessä 8 mm - 24 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 590 kg
Tuotetyyppi Avennintyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290431 7
Valmistajan numero SW7-6KT-HSS

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 

Kuvaus

Käyttö:

Kuusiokolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin