Kuusikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8 6

Tuote nro.: 290431 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Aven-timen pituus 152 mm
    Lastuava aine HSS
    Alkureikä H8 6 mm
    Avennus-pituus teräksessä 7 mm - 19 mm
    Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella 460 kg
    Tuotetyyppi Avennintyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290431 6
    Valmistajan numero SW6-6KT-HSS

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alu
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kuusiokolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin