{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 299 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 8 mm | |
Kiilauran syvyys | 3,3 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 10 mm - 64 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 1 700 kg | |
Selän leveys | 9,63 mm | |
Työstökertojen lkm | 3 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290406 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600888060 | |
Valmistajan numero | 44407P9 |