{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Aven-timen pituus | 505 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kiilauran leveys | 20 mm | |
Kiilauran syvyys | 4,9 mm | |
reiän halkaisijoille DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Avennus-pituus teräksessä | 25 mm - 150 mm | |
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella | 4 000 kg | |
Selän leveys | 25,72 mm | |
Työstökertojen lkm | 4 | |
Tuotetyyppi | Avennintyökalu |
Tuotekoodi | 290406 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888121 | |
Valmistajan numero | 44413P9 |