Työstökeskusten asetustuki 2

Tuote nro.: 290397 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

L1 50 mm
L2 5 mm
Tuotetyyppi Asetustuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290397 2
EAN / GTIN 4045197929594
Valmistajan numero 290397 2

Kuvaus

Käyttö:

Mittakellon karasuuntauksen tarkistukseen.

Sopii:

Ura- ja profiilituenpidin nro 290330290359.

Sopii:

Uraiskunpitimet nro 290350290359: koko 2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin