Työstökeskusten asetustuki 18

Tuote nro.: 290397 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

L1 70 mm
L2 26 mm
Tuotetyyppi Asetustuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290397 18
EAN / GTIN 4045197929945
Valmistajan numero 290397 18

Kuvaus

Käyttö:

Mittakellon karasuuntauksen tarkistukseen.

Sopii:

Ura- ja profiilituenpidin nro 290330290359.

Sopii:

Profiilituenpidin nro 290330 - 290334.: Koko 38
Profiilituenpidin nro 290340 - 290344.: Koko 45
Uraiskunpitimet nro 290350290359: Koko 18

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin