Uritusterä ilman viistettä D10, TiN, uraleveydelle m: 2mm

Tuote nro.: 290376 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydelle m (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

uraleveydelle m 2 mm
Pinnoitus TiN
sovitteen tarkkuuteen D10
Terän leveys w 2,06 mm
Uran syvyys t 1,3 mm
Terän paksuus b 6,5 mm
Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 290376 2
EAN / GTIN 4045197881823
Valmistajan numero 290376 2
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiitti, GFK, CFK
N
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.
Soveltuu jälkihiontaan.

Käyttö:

Urien tekemiseen standardien DIN 6885, DIN 138 ja tehdasnormien mukaisesti.
Uraleveyksille toleranssilla JS9 on käytettävä toleranssin H7 teriä.

Ohje:

  • Erikoiskokoja (uraleveydet) on saatavilla tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Uraleveydestä 16 mm lähtien tarvitaan ehdottomasti kaksi työstövaihetta. Ensimmäinen vaihe on suoritettava noin puolella uraleveydellä (esim. 10 mm 18 mm:n uraleveydestä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin