{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
uraleveydelle m | 12 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
sovitteen tarkkuuteen | D10 | |
Terän leveys w | 12,12 mm | |
Uran syvyys t | 6,5 mm | |
Terän paksuus b | 14 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290376 12 | |
EAN / GTIN | 4045197881892 | |
Valmistajan numero | 290376 12 |