{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu kuusikulmalle | 45 mm - 70 mm | |
Hyötypituus L1 | 140 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 40 mm | |
Keskisiirto L3 | 23 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 43 mm | |
Ruuvi | 290399 4 | |
Varren pituus Ls | 100 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290344 45 | |
EAN / GTIN | 4045197965707 | |
Valmistajan numero | 290344 45 |