{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu kuusikulmalle | 11 mm - 17 mm | |
Hyötypituus L1 | 40 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 10 mm | |
Keskisiirto L3 | 5,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 10,5 mm | |
Ruuvi | 290399 1 | |
Varren pituus Ls | 100 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290344 11 | |
EAN / GTIN | 4045197965660 | |
Valmistajan numero | 290344 11 |