Profiiliterä Nelikulma 38 mm

Tuote nro.: 290336 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    profiili Nelikulma
    soveltuu nelikulmalle 38 mm - 50 mm
    Pinnoitus TiN
    Lastuava aine HSS
    minimaalinen avainväli 38 mm
    Suurin avainkoko 50 mm
    Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290336 38
    EAN / GTIN 4062406352356
    Valmistajan numero 290336 38

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    TiN-pinnoite.
    Soveltuu jälkihiontaan.

    Sopii:

    Profiilituenpidin nro 290330290334.

    Ohje:

    • Profiiliteriä voidaan käyttää neli- tai kuusikulmaisille kohteille (katso tuotetaulukko).
    • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin