Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen 25 mm

Tuote nro.: 290210 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Varren leveys 25 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 25 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 10 mm - 250 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 1
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290210 25
EAN / GTIN 4030741396724
Valmistajan numero 31001899

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
Vain oikeakätinen malli!
Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

  • Vähäinen tärinä.
  • Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen ⌀:n säätöön.
  • Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.
  • Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.
  • Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.
  • Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.