Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen 20 mm

Tuote nro.: 290210 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Varren leveys 20 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 25 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 10 mm - 250 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 1
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290210 20
EAN / GTIN 4030741257469
Valmistajan numero 31000666

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
Vain oikeakätinen malli!
Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

  • Vähäinen tärinä.
  • Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen ⌀:n säätöön.
  • Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.
  • Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.
  • Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.
  • Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin