Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16Xmm

Tuote nro.: 290210 16X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Varren leveys 16 mm
Varren korkeus 16 mm
Kehrän ⌀:lle d1 25 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 10 mm - 250 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 1
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290210 16X
EAN / GTIN 4030741834493
Valmistajan numero 31003651

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
Vain oikeakätinen malli!
Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

  • Vähäinen tärinä.
  • Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen ⌀:n säätöön.
  • Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.
  • Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.
  • Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.
  • Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin