Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 10mm

Tuote nro.: 290210 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Varren leveys 10 mm
Varren korkeus 10 mm
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 5
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Valmistajan numero 31001926

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
Vain oikeakätinen malli!
Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

  • Vähäinen tärinä.
  • Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen ⌀:n säätöön.
  • Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.
  • Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.
  • Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.
  • Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin