{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
pyällysprofiilille | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Varren leveys | 20 mm | |
Varren korkeus | 20 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 25 mm | |
Kehrän leveydelle b | 6 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Työstöalue | 10 mm - 300 mm | |
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi | 299920 1 | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290200 20 | |
EAN / GTIN | 4030741639036 | |
Valmistajan numero | 31002652 |