Pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen 12 mm

Tuote nro.: 290200 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Varren leveys 12 mm
Varren korkeus 12 mm
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 5
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290200 12
EAN / GTIN 4030741663710
Valmistajan numero 31002740

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä.
Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin