Pyällyskehrä PM 20X8/1,5 mm

Tuote nro.: 290186 20X8/1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hammasjako 1,5
    Pyälletty malli BL 45°
    normille DIN 82
    Lastuava aine PM
    Kehrän ⌀ d1 20 mm
    Kehrän leveys b 8 mm
    Kehrän porauksen ⌀ d2 6 mm
    Tuotetyyppi Pyällystyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290186 20X8/1,5
    EAN / GTIN 4030741184215
    Valmistajan numero 41009011

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    35
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    45
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

    Ohje:

    Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin