Pyällyskehrä PM 10X4/0,6 mm

Tuote nro.: 290186 10X4/0,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hammasjako 0,6
    Pyälletty malli BL 45°
    normille DIN 82
    Lastuava aine PM
    Kehrän ⌀ d1 10 mm
    Kehrän leveys b 4 mm
    Kehrän porauksen ⌀ d2 4 mm
    Tuotetyyppi Pyällystyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 290186 10X4/0,6
    EAN / GTIN 4030741286339
    Valmistajan numero 41013953

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    35
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    45
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

    Ohje:

    Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin