{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
pyällysprofiilille | RAA 2×AA | |
Varren leveys | 12 mm | |
Varren korkeus | 12 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 15 mm | |
Kehrän leveydelle b | 6 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 6 mm | |
kehrän upotuksen ⌀:lle d3 | 11 mm | |
Työstöalue | 3 mm - 40 mm | |
Laippapultti | 299925 1 | |
Liukulevy | 299927 1 | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290090 12 | |
EAN / GTIN | 4030741689642 | |
Valmistajan numero | 31002803 |